Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SUPERMICRO X10DRX Motherboard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7272553
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     MBD-X10DRX-B
EAN/GTIN:
     0672042184040
Suchbegriffe:
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Mainboard
Motherboard
SUPERMICRO X10DRX - Motherboard - LGA2011-v3-Sockel - 2 Unterstützte CPUs - C612 Chipsatz - USB 3.0 - 2 x Gigabit LAN - Onboard-Grafik
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Motherboard
Kompatible Prozessoren
Xeon E5-2600 v3-Serie, Xeon E5-2600 v4 series (unterstützt CPUs mit bis zu 22 Kernen, TDP max. 145 Watt)
Chipsatz
Intel C612
Prozessorsockel
LGA2011-v3-Sockel
Max. Anz. Prozessoren
2
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Zubehör - 1 Jahr ¦ Begrenzte Garantie - Arbeit - 3 Jahre
Verschiedenes
Breite
38.6 cm
Tiefe
33.5 cm
Software inbegriffen
SuperDoctor 5
Verpackung
Bulk
Kennzeichnung
Plug and Play, RoHS, ACPI 4.0
Besonderheiten
BIOS-Typ
AMI
BIOS-Funktionen
Wiederherstellung nach Stromausfall (Wiederaufnahme bei Verlust der Wechselspannung), UEFI BIOS, ACPI 4.0-Unterstützung, SMBIOS 2.7.1-Unterstützung, IPMI 2.0-Unterstützung
Hardwareüberwachung
CPU-Kerntemperatur, Gehäusetemperatur, Drehzahlmesser für CPU-Lüfter, Drehzahlmesser Gehäuselüfter, Systemspannung, CPU-Core-Spannung
Hardwarefeatures
Diagnose-LEDs, Chassis Intrusion Detection, WatchDog Timer
LAN
Netzwerkschnittstellen
2 x Gigabit Ethernet
Netzwerkcontroller
Intel I350
Grafik
Grafik-Controller
ASPEED AST2400
Unterstützter RAM
Technologie
DDR4
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung
ECC
Details
512 GB - registriert - ECC ¦ 1 TB - Load-Reduced - ECC ¦ 2 TB - 3DS Load-Reduced - ECC
Max. Größe
2 TB
Registriert oder gepuffert
Registriert, Load-Reduced, 3DS Load-Reduced
Bustakt
2400 MHz, 1600 MHz, 1866 MHz, 2133 MHz
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 1 x VGA ¦ 1 x Management ¦ 2 x USB 3.0 ¦ 2 x USB 2.0 ¦ 1 x Seriell
Erweiterungssteckplätze
2 x CPU ¦ 16 x DIMM 288-polig (1.2 V) ¦ 10 x PCIe 3.0 x8 (2 Prozessoren müssen installiert werden) ¦ 1 x PCIe 2.0 x8 (x4-Modus)
Speicherschnittstellen
SATA-600 -anschlussstellen: 10 x 7pin SATA - 10 Geräte - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5
Interne Schnittstellen
2 x USB 3.0 - Stiftleiste ¦ 2 x USB 2.0 - Stiftleiste ¦ 1 x USB 3.0 - Type A ¦ 1 x Seriell - Stiftleiste
... > DCI > Systeme > Motherboards
Weitere Suchbegriffe: intel mainboard
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 532,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 597,20*
€ 710,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 587,80*
€ 699,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 584,85*
€ 695,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 573,31*
€ 682,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 532,08*
€ 633,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.