Supermicro SuperServer 4048B-TR4FT - Server - Rack-Montage - 4U - vierweg - keine CPU - RAM 0 GB - SATA/SAS - Hot-Swap 6.4 cm (2.5") Schacht/Schächte - keine HDD - AST2400 - GigE, 10 GigE - Monitor: keiner - Schwarz
Allgemein | Typ | Server |
| Farbe | Schwarz |
| Formfaktor des Produktes | Rack-Montage - 4U |
| Anzahl Hot-Swap-Einbauschächte | 24 |
| Server-Skalierbarkeit | Vierweg |
Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - Zubehör - 1 Jahr ¦ Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre |
RAM | Technologie | DDR3 SDRAM - ECC |
| Formfaktor | DIMM 240-PIN |
| Leistungsmerkmale | Registriert, Load-Reduced DIMM (LRDIMM) |
| Installierte Anzahl | 0 GB / 6 TB (Max) |
| Steckplatz | 96 (Gesamt) / 96 (frei) |
Netzwerk | Leistungsmerkmale | ACPI-Support, IP KVM-Unterstützung |
| Data Link Protocol | Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet |
| Remoteverwaltungsprotokoll | IPMI 2.0 |
| Ethernet-Controller | Intel X540 |
| Ethernet-Ports | 2 x 10 Gigabit Ethernet |
Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Chassis Intrusion Detection, Temperaturüberwachung |
| Enthaltene Kabel | Serial ATA / SAS-Kabel (2 Stück) |
| Zubehör im Lieferumfang | Luftkanal, 4 CPU-Kühlkörper |
| Kennzeichnung | Plug and Play, RoHS, ACPI 3.0 |
Stromversorgung | Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |
| Gerätetyp | Stromversorgung |
| Installierte Anzahl | 4 |
| Gestellte Leistung | 1620 Watt |
| Redundante Stromversorgung | Ja |
| Plan für redundante Stromversorgung | 2+2 |
| 80-PLUS-Zertifizierung | 80 PLUS Platinum |
Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 10 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 8 - 90% (nicht kondensierend) |
Massenspeicher-Controller | Typ | 1 x SATA |
| Controller Schnittstellentyp | SATA 6Gb/s |
| Anzahl Kanäle | 2 |
| RAID Level | RAID 0, RAID 1 |
Monitor | Monitortyp | Keiner. |
Massenspeicher-Controller (2.) | Typ | 1 x SATA |
| Controller Schnittstellentyp | SATA 3Gb/s |
| Anzahl Kanäle | 4 |
| RAID Level | RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10 |
Abmessungen und Gewicht | Breite | 43.7 cm |
| Tiefe | 79.5 cm |
| Höhe | 17.8 cm |
| Gewicht | 68 kg |
Grafik-Controller | Grafikprozessor | ASPEED AST2400 |
Prozessor / Chipsatz | Chipsatz | Intel C602J |
| CPU | Keine CPU |
| Max. Prozessoranzahl | 4 |
| CPU-Upgrade-Möglichkeit | Upgradefähig |
| CPU-Anschluss | LGA2011-Sockel |
Festplattenlaufwerk | Typ | Keine HDD |
Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 2 x LAN (10Gigabit Ethernet) ¦ 2 x USB 2.0 ¦ 1 x Management ¦ 1 x serial |
| Steckplatz | 4 (gesamt)/ 4 (frei) x CPU ¦ 96 (gesamt)/ 96 (frei) x DIMM 240-polig ¦ 4 (gesamt)/ 4 (frei) x PCIe 3.0 x16 ¦ 7 (gesamt)/ 7 (frei) x PCIe 3.0 x8 |
| Einschübe | 24 (gesamt)/ 24 (frei) x Hot-Swap-fähig 2.5" (6.4 cm) |
Optischer Speicher | Typ | Kein optisches Laufwerk |