Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SUPERMICRO X11SPM-TF Motherboard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7284065
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     MBD-X11SPM-TF-O
EAN/GTIN:
     0672042282616
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
SUPERMICRO X11SPM-TF - Motherboard - micro ATX - Socket P - C622 Chipsatz - USB 3.0 - 2 x 10 Gigabit LAN - Onboard-Grafik
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Motherboard - micro ATX
Kompatible Prozessoren
Xeon (unterstützt CPUs mit bis zu 28 Kernen, TDP max. 205 Watt)
Chipsatz
Intel C622
Prozessorsockel
Socket P
Max. Anz. Prozessoren
1
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Zubehör - 1 Jahr ¦ Begrenzte Garantie - Arbeit - 3 Jahre
Verschiedenes
Breite
24.38 cm
Tiefe
24.38 cm
Enthaltene Kabel
2 x Serial ATA-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
I/O-Rückwand
Kennzeichnung
RoHS
Besonderheiten
BIOS-Typ
AMI
BIOS-Funktionen
Wiederherstellung nach Stromausfall (Wiederaufnahme bei Verlust der Wechselspannung), UEFI BIOS, IPMI 2.0-Unterstützung, Unterstützung von SMBIOS 3,0, ACPI 6,0 Unterstützung
Hardwareüberwachung
Drehzahlmesser Gehäuselüfter, Systemspannung, CPU-Überhitzungsschutz, CPU-Core-Spannung
Sleep / Wake up
RTC-Wake-Up (Real-Time Clock), Wake-On-LAN (WOL)
Hardwarefeatures
Diagnose-LEDs, Chassis Intrusion Detection, WatchDog Timer
LAN
Netzwerkschnittstellen
2 x 10 Gigabit Ethernet
Netzwerkcontroller
Intel X722 / X557
Grafik
Grafik-Controller
ASPEED AST2500
Unterstützter RAM
Technologie
DDR4
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung
ECC
Details
768 GB - 3DS Load-Reduced - ECC ¦ 384 GB - Load-Reduced - ECC ¦ 192 GB - registriert - ECC
Max. Größe
768 GB
Registriert oder gepuffert
Registriert, Load-Reduced, 3DS Load-Reduced
Bustakt
2400 MHz, 1600 MHz, 1866 MHz, 2133 MHz, 2666 MHz
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x LAN (10Gigabit Ethernet) ¦ 1 x VGA ¦ 1 x Seriell ¦ 2 x USB 3.0 ¦ 2 x USB 2.0
Erweiterungssteckplätze
1 x CPU ¦ 6 x DIMM 288-polig (1.2 V) ¦ 2 x PCIe 3.0 x16 ¦ 1 x PCIe 3.0 x8
Speicherschnittstellen
Intel C622: SATA-600 -anschlussstellen: 12 x 7pin SATA - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 ¦ PCIe 3.0 -anschlussstellen: 1 x M.2 - 1 Geräte
Interne Schnittstellen
1 x Seriell - Stiftleiste ¦ 1 x USB 3.0 - Type A ¦ 4 x USB 2.0 - Stiftleiste ¦ 2 x USB 3.0 - Stiftleiste
... > DCI > Systeme > Motherboards
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, intel mainboard
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 452,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 461,76*
€ 549,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 460,90*
€ 548,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 459,18*
€ 546,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 458,37*
€ 545,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 452,03*
€ 537,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.