Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal SK TopTherm "Blue e" 2.00 - 4.00 kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7287339
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3328.540
EAN/GTIN:
     4028177323063
Suchbegriffe:
Kühlgerät Schaltschrank
Rack Zubehör
Wärmetauscher Schaltschrank
rittal rack zubehör
Energieeffiziente Blue e Wandanbaukühlgeräte in den Leistungsklassen 2.000 W bis 4.000 W mit standardmäßig integriertem e-Comfortcontroller, RiNano-Beschichtung am Verflüssiger und elektrischer Kondensatverdunstung.
Rittal SK TopTherm "Blue e" 2.00 - 4.00 kW - Rack-Kühleinheit - geeignet für Wandmontage - Wechselstrom 400 V - RAL 7035
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
40 cm
Tiefe
29.5 cm
Höhe
158 cm
Farbe
RAL 7035
Produkttyp
Rack-Kühleinheit
Produktmaterial
Stahl
Packungsinhalt
Montageteile, Montageschablone, nanobeschichteter Kondensator, elektronische Kondensatverdunstung
Erforderliche Spannung
Wechselstrom 400 V
Platzierung/Montage
Geeignet für Wandmontage
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
IP54-Schutz, e-Comfort Temperaturregler, IP34-Schutz, Kühlmittel R134a
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.979,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.139,54*
€ 2.546,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.125,79*
€ 2.529,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.053,51*
€ 2.443,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.010,07*
€ 2.391,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.979,64*
€ 2.355,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3124310
ab € 72,14*
Zubehör
Rittal
3286400
ab € 4,36*
Zubehör
Rittal
3124300
ab € 286,62*
Zubehör
Rittal
3301612
ab € 23,72*
Zubehör
Rittal
3213320
ab € 36,94*
Zubehör
Rittal
3124100
ab € 77,98*
Zubehör
Rittal
3286410
ab € 56,22*
Zubehör
Rittal
3159100
ab € 88,78*
Zubehör
Rittal
4568000
ab € 3,0675*
Zubehör
Rittal
4127010
ab € 22,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.