Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell HMC9000-Li(26) Batterie für Barcodelesegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7287784
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     HMC9000-LI(26)
EAN/GTIN:
     5711045845864
Suchbegriffe:
Barcodescanner Akku
Barcodescanner Ersatzakku
Scanner Ersatzakku
Scanner-Accu
Honeywell HMC9000-Li(26) - Batterie für Barcodelesegerät - Lithium-Ionen - 2600 mAh - für Zebra MC9000, MC9002, MC9010, MC9050, MC9060, MC9062, MC9090, MC9094, MC9097, MC92, MC9200
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Batterie für Barcodelesegerät
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Kapazität
2600 mAh
Bereitgestellte Spannung
7.2 V
Abmessungen und Gewicht
Breite
4.14 cm
Tiefe
7.46 cm
Höhe
2.42 cm
Gewicht
122 g
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Zebra MC9000-K, MC9002-K, MC9003-K, MC9010-G, MC9050-G, MC9060-G, MC9060-K, MC9062-K, MC9063-K, MC9090-G, MC9090-G RFID, MC9090-K, MC9090-Z RFID, MC9094-K, MC9097-K, MC9190-Z, MC9200, MC9200 Premium, MC92N0-G Premium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,98*
€ 70,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,75*
€ 68,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,32*
€ 65,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,53*
€ 61,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,07*
€ 59,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,81*
€ 52,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.