| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1001-7290425 Herst.-Nr.: 3213.330 EAN/GTIN: 4028177380745 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Für den Einsatz bei Wandanbau-Kühlgeräten. Zur gezielten Luftführung der Kaltluft nach unten. Besonders geeignet bei hoher Packungsdichte der elektrischen Komponenten im unteren Schaltschrankbereich. Rittal SK - Cooling air diverter - geeignet für Wandmontage - RAL 7035 Weitere Informationen: Allgemein | Tiefe | 11.5 cm | ![](/p.gif) | Gewicht | 2.28 kg | ![](/p.gif) | Farbe | RAL 7035 | ![](/p.gif) | Produkttyp | Cooling air diverter | ![](/p.gif) | Produktmaterial | Stahl | ![](/p.gif) | Platzierung/Montage | Geeignet für Wandmontage |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |