Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well RCP-MU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7294104
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     RCP-MU
EAN/GTIN:
     4021087003476
Mean Well RCP-MU - Power Control Unit (Rack - einbaufähig) - 1U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Power Control Unit - Rack - einbaufähig
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Besonderheiten
Spannungsüberwachung, Strommesser, LED-Anzeiger, EIN/AUS-Fernschaltfunktion, Relais-Fernschalter
Kennzeichnung
CISPR 22 Class B, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55022 Class B, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-6, EN 61000-4-5, EN 61000-4-11, EN 61000-4-8, UL 60950-1, EN 60950-1
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 90% (nicht kondensierend)
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannungsbereich
AC 90 - 264/DC 127 - 370 V
Nötige Frequenz
47 - 63 Hz
Abmessungen und Gewicht
Breite
44 cm
Tiefe
6.8 cm
Höhe
4.4 cm
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
1.15 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 195,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,24*
€ 285,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,04*
€ 284,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,86*
€ 265,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,93*
€ 255,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,16*
€ 232,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mean Well
RCP-1UI
ab € 201,72*
Zubehör
Mean Well
RCP-1UTRS
ab € 214,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.