Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well RKP-CMU1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7294105
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     RKP-CMU1
EAN/GTIN:
     4021087003438
Suchbegriffe:
Überwachungseinheit
Mean Well RKP-CMU1 - Rack monitoring unit - 1U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Rack monitoring unit
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 3 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
LCD-Anzeige, Spannungsüberwachung, LED-Anzeige, Spannungsüberwachung, Temperaturüberwachung, Alarm/Ereignisprotokoll
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 280,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,57*
€ 407,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,79*
€ 406,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,77*
€ 394,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,39*
€ 369,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,20*
€ 333,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alpha Wire
6453 BK005
ab € 67,95*
Zubehör
RS Pro
2284143
ab € 64,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.