Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal SK Cooling Unit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7299626
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3273.500
EAN/GTIN:
     4028177244856
Suchbegriffe:
Kühlgerät Schaltschrank
Wärmetauscher Schaltschrank
kühlgerät schaltschrank rittal
wärmetauscher schaltschrank
Energieeffiziente Blue e Dachaufbaukühlgeräte in den Leistungsklassen 500 W bis 4.000 W mit standardmäßig integriertem e-Comfortcontroller, RiNano-Beschichtung am Verflüssiger und elektrischer Kondensatverdunstung.
Rittal SK Cooling Unit - Rack-Kühleinheit
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
59.7 cm
Tiefe
47.5 cm
Höhe
41.7 cm
Gewicht
48.45 kg
Produkttyp
Rack-Kühleinheit
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.831,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.969,01*
€ 2.343,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.949,91*
€ 2.320,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.886,65*
€ 2.245,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.851,72*
€ 2.203,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.831,36*
€ 2.179,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3286880
ab € 9,06*
Zubehör
Rittal
3124310
ab € 72,18*
Zubehör
Rittal
3286500
ab € 13,17*
Zubehör
Rittal
3124300
ab € 287,34*
Zubehör
Rittal
3301612
ab € 23,50*
Zubehör
Rittal
3286870
ab € 56,09*
Zubehör
Rittal
3286850
ab € 75,10*
Zubehör
Rittal
3124100
ab € 76,96*
Zubehör
Rittal
3286510
ab € 67,80*
Zubehör
Rittal
3159100
ab € 88,49*
Zubehör
Rittal
3286800
ab € 163,90*
Zubehör
Rittal
4568000
ab € 12,05*
Zubehör
Rittal
4127010
ab € 22,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.