Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal SV Verbindungsadapter für Sammelschiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7300291
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9677.900
EAN/GTIN:
     4028177705289
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Sammelschienenadapter
sammelschienenadapter rittal
Zum Anschluss von Rundleitern. Für Schienensysteme mit 185 mm Mittenabstand.
Rittal SV - Verbindungsadapter für Sammelschiene - RAL 7035
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
10 cm
Höhe
66.5 cm
Farbe
RAL 7035
Produkttyp
Verbindungsadapter für Sammelschiene
Produktmaterial
Mit Fiberglas verstärktes Polyester
Weitere Suchbegriffe: sammelschienenadapter
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 170,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,62*
€ 241,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,68*
€ 240,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,44*
€ 233,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,66*
€ 225,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,04*
€ 202,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.