Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal SK TopTherm "Blue e" 0.50 - 2.50 kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7300334
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3305.504
EAN/GTIN:
     4028177384354
Suchbegriffe:
Kühlgerät Schaltschrank
kühlgerät schaltschrank rittal
kühlgerät schaltschrank
kühlgerät schaltschrank 230 v
Energieeffiziente Blue e Wandanbaukühlgeräte in den Leistungsklassen 500 W bis 2.500 W mit standardmäßig integriertem e-Comfortcontroller, RiNano-Beschichtung am Verflüssiger und elektrischer Kondensatverdunstung. Schutzart NEMA 4X.
Rittal SK TopTherm "Blue e" 0.50 - 2.50 kW - Rack-Kühleinheit - geeignet für Wandmontage - Wechselstrom 230 V
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
40.5 cm
Tiefe
35.8 cm
Höhe
102 cm
Produkttyp
Rack-Kühleinheit
Produktmaterial
Rostfreier Stahl
Packungsinhalt
Montageteile, Montageschablone, nanobeschichteter Kondensator, elektronische Kondensatverdunstung
Erforderliche Spannung
Wechselstrom 230 V
Platzierung/Montage
Geeignet für Wandmontage
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Schutzart NEMA 4X, e-Comfort Temperaturregler, Kühlmittel R134a
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.130,02*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.281,68*
€ 3.905,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.252,30*
€ 3.870,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.168,60*
€ 3.770,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.130,02*
€ 3.724,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3124310
ab € 72,38*
Zubehör
Rittal
3124300
ab € 271,20*
Zubehör
Rittal
3213310
ab € 35,85*
Zubehör
Rittal
3124100
ab € 74,18*
Zubehör
Rittal
3159100
ab € 88,24*
Zubehör
Rittal
4127010
ab € 21,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.