Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal SK TopTherm "Blue e" 2.00 - 4.00 kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7300338
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3328.640
EAN/GTIN:
     4028177379824
Suchbegriffe:
Kühlgerät Schaltschrank
kühlgerät schaltschrank rittal
kühlgerät schaltschrank
Energieeffiziente Blue e Wandanbaukühlgeräte in den Leistungsklassen 2.000 W bis 4.000 W mit standardmäßig integriertem e-Comfortcontroller, RiNano-Beschichtung am Verflüssiger und elektrischer Kondensatverdunstung.
Rittal SK TopTherm "Blue e" 2.00 - 4.00 kW - Rack-Kühleinheit - geeignet für Wandmontage - Wechselstrom 400 V
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
40 cm
Tiefe
29.5 cm
Höhe
158 cm
Produkttyp
Rack-Kühleinheit
Produktmaterial
Rostfreier Stahl
Packungsinhalt
Montageteile, Montageschablone, nanobeschichteter Kondensator, elektronische Kondensatverdunstung
Erforderliche Spannung
Wechselstrom 400 V
Platzierung/Montage
Geeignet für Wandmontage
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
IP54-Schutz, e-Comfort Temperaturregler, IP34-Schutz, Kühlmittel R134a
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.993,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.217,93*
€ 3.829,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.180,85*
€ 3.785,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.075,37*
€ 3.659,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.025,32*
€ 3.600,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.993,81*
€ 3.562,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.