| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-7300361 Herst.-Nr.: 5501.295 EAN/GTIN: 4028177716520 |
| |
|
| | |
| Verschweißter 482,6 mm (19")-Montagerahmen zur Integration einer zölligen Montageebene innerhalb eines TS Rahmengerüstes. Profilierung analog TS IT zur vollkommenen Systemkompatibilität, inkl. werkzeugloser Montage. Tiefenvariable Befestigung zwischen Dach- und Bodenrahmen. Einzelne Höheneinheiten bidirektional durchnummeriert. Montagerahmen vorne, vorbereitet zur Integration von Kabelmanagement und Dynamic Rack Control (RFID), Montagerahmen hinten zur platzsparenden Integration der PDU Stromschiene, beidseitig im Zero-U-Space. Rittal - Rack-Mounting-Rahmen - RAL 9005 - 48.3 cm (19") Weitere Informationen: Allgemein | Gewicht | 17.95 kg | | Farbe | RAL 9005 | | Produkttyp | Rack-Mounting-Rahmen | | Produktmaterial | Stahl | | Rack-Größe | 48.3 cm (19") | | Oberfläche | Grundiert |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |