| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-7323704 Herst.-Nr.: MS4096HP-NB132 EAN/GTIN: 4047762500924 |
| |
|
| | |
| Memorysolution - DDR3L - Modul - 4 GB - SO DIMM 204-PIN - 1600 MHz / PC3L-12800 - 1.35 V - ungepuffert - non-ECC Weitere Informationen: Allgemein | Erweiterungstyp | Systemspezifisch | | Kapazität | 4 GB | Herstellergarantie | Service und Support | 10 Jahre Garantie | Arbeitsspeicher | Typ | DRAM Speichermodul | | Technologie | DDR3L SDRAM | | Formfaktor | SO DIMM 204-PIN | | Datenintegritätsprüfung | Non-ECC | | Besonderheiten | Niederspannung, ungepuffert | | Geschwindigkeit | 1600 MHz (PC3L-12800) | | Spannung | 1.35 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR3 S0DIMM, DDR3 SODIMM, DDR3 RAM, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, Systemspezifische Arbeitsspeicher Desktop, ddr ram 4gb, ddr ram |
| | |
| |