Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Core i7 7700


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1001-7325348
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     V26808-B9170-V13
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Core i7
Intel Core i7
Die Intel Core i7 Prozessoren stellen dank schnellerer, intelligenter Multicore-Technik, die Rechenleistung dynamisch ganz nach Bedarf zuweist, einen unglaublichen Durchbruch bei der PC-Leistung dar. Sie sind die besten Intel Desktop-Prozessoren aller Zeiten. Erleben Sie schnelleres Multitasking und erstellen Sie beeindruckende digitale Medien. Und durch die Kombination aus Intel Turbo Boost Technology und Intel Hyper-Threading-Technologie (Intel HT-Technologie), die die volle Prozessorleistung genau dort entfaltet, wo Sie sie am dringendsten benötigen, können Sie bei allem, was Sie auf Ihrem PC erledigen, auf maximale Leistung zählen.
Intel Core i7 7700 - 3.6 GHz - 4 Kerne - 8 Threads - 8 MB Cache-Speicher - LGA1151 Socket - für Celsius J550, W570; ESPRIMO D556, D757, D957, P556, P557, P757, P757/E94, P957, P957/E94
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
Intel Core i7 7700 (7. Gen.)
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
3.6 GHz
Cache-Speicher
8 MB
Anz. der Kerne
Quad-Core
Anz. der Threads
8 Threads
Cache-Speicher-Details
Smart Cache - 8 MB
PCI Express Revision
3.0
Anz. PCI Express Lanes
16
PCI Express-Konfigurationen
1x16, 2x8, 1x8+2x4
Max. Turbo-Taktfrequenz
4.2 GHz
Geeignete Sockel
LGA1151 Socket
Integrierte Grafik
Typ
Intel HD Graphics 630
Max. unterstützte Speichergröße
64 GB
Max. unterstützte Auflösung
4096 x 2304 bei 24 Hz (HDMI), 4096 x 2304 bei 60 Hz (eDP), 4096x2304@60Hz (DP)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu Celsius J550/2, W570, W570power+ ¦ Fujitsu ESPRIMO D556/2/E85+, D556/2/E90+, D757/E85+, D757/E90+, D757/E94+, D957/E85+, D957/E90+, D957/E94+, P556/2/E85+, P556/2/E90+, P557/E85+, P557/E90+, P557/power, P757/E85+, P757/E90+, P757/E94+, P957/E85+, P957/E90+, P957/E94+, P957/power
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 675,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 711,11*
€ 846,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 707,17*
€ 841,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 702,24*
€ 835,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 693,96*
€ 825,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 675,68*
€ 804,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.