| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-7327572 Herst.-Nr.: 39Y7415 EAN/GTIN: 5711783788478 |
| |
|
| | |
| Das Lenovo-Netzteil ist eine wichtige Komponente für PC- und Serversysteme, die eine zuverlässige und kontinuierliche Stromversorgung benötigen. Mit einer beachtlichen Leistung von 2980 W ist es für anspruchsvolle Umgebungen ausgelegt. Seine Hot-Plug- und Redundanz-Fähigkeiten stellen sicher, dass Ihre Systeme betriebsbereit bleiben, um Ausfallzeiten zu minimieren und die Geschäftskontinuität zu gewährleisten. Die Kompatibilität des Netzteils mit AC 200-240 V macht es vielseitig einsetzbar, während der Plug-in-Modul-Formfaktor eine einfache Integration in bestehende Infrastrukturen ermöglicht. Dieses Lenovo-Netzteil ist eine unverzichtbare Lösung für Unternehmen, die einen effizienten und zuverlässigen Betrieb aufrechterhalten wollen. Lenovo - Stromversorgung redundant / Hot-Plug (Plug-In-Modul) - Wechselstrom 200-240 V - 2980 Watt - für BladeCenter H 7989, H 8852 Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | Stromversorgung redundant / Hot-Plug - Plug-In-Modul | Verschiedenes | Zubehör im Lieferumfang | Lüfter | Stromversorgungsgerät | Eingangsspannung | Wechselstrom 200-240 V | | Leistungskapazität | 2980 Watt | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Lenovo BladeCenter H 7989, H 8852 |
|
| | |
| | | |
| |