Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay NK 101 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7328346
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     95140
EAN/GTIN:
     4040849951404
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel
Netzkabel Schuko CEE 7/7 Stecker au...
goobay NK 101 W - Stromkabel - IEC 60320 C13 zu CEE 7/7 (M) - Wechselstrom 250 V - 2 m - 90° Stecker - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Stromkabel
Farbe
Weiß
Besonderheiten
90 Grad Stecker
Länge
2 m
Bewertete Spannung
Wechselstrom 250 V
Verschiedenes
Kennzeichnung
IEC 60320-1
Konnektivität
Anschluss
Strom IEC 60320 C13
Stecker (zweites Ende)
Strom CEE 7/7 - männlich
Weitere Suchbegriffe: kaltgeräte-zuleitung 2 m, cee-stecker
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
51476
ab € 22,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.