Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Stromkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
213352-008
213352-008
Artikel-Nr.:
     C1001-7330212
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     213352-008
EAN/GTIN:
     5711783360391
Suchbegriffe:
Netzkabel für Notebook
Netzkabel für Notebook-Netzteil
netzkabel für notebook
HP - Stromkabel - IEC 60320 C5 - 1 m - Schwarz - Italien - für Compaq 100; Laptop 15
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Stromkabel
Farbe
Schwarz
Lokalisierung
Italien
Länge
1 m
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Konnektivität
Anschluss
Strom IEC 60320 C5
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Compaq 100-000ed, 100-000ep, 100-001LA, 100-002LA, 100-003eb, 100-003LA, 100-005ea, 100-006eo, 100-006eom, 100-010ea, 100-010ef, 100-015ea, 100-017EFM, 100-053LA, 100-100ed, 100-101eo, 100-101es, 100-101esm, 100-101la, 100-102eo, 100-102eom, 100-103la, 100-105ef, 100-110ef, 100-110efm, 100-110ez, 100-125ea, 100-130ef, 100-154LA, 100-200eg, 100-200EGM, 100-200es, 100-201ed, 100-201eg, 100-201la, 100-202eo, 100-203eb, 100-203la, 100-210ef, 100-210efm, 100-210el, 100-213eb, 100-230ef, 100-301nb, 100-301no, 100-302no, 100-303nd, 100-303ng, 100-305nf, 100-310nf, 100-310np, 100-310ns, 100-320nl, 100-320np, 100-325nfm, 100-330nf, 100-400nc, 100-400no, 100-400np, 100-400ns, 100-401np, 100-401ns, 100-406la, 100-406nf, 100-410nf, 100-410nl, 100-425nfm, 100-430nf, 100-441nf, 100-480nd, 100-500nd, 100-500ns, 100-501nf, 100-501ns, 100-502nf, 100-503nb, 100-510no, 100-525nfm ¦ HP Laptop 15-ay006nh, 15-ay009ds, 15-ay018ca, 15-ay020la, 15-ay022nf, 15-ay029ca, 15-ay048nl, 15-ay050nf, 15-ay084nf, 15-ay085nf, 15-ay092nd, 15-ay099nl, 15-ay103dx, 15-ay105nl, 15-ay107nl, 15-ay110nl, 15-ay114na, 15-ay114nf, 15-ay117nf, 15-ay118nf, 15-ay120nl, 15-ay122ns, 15-ay128nd, 15-ay129nd, 15-ay135nd, 15-ay137cl, 15-ay153ns, 15-ay154ns, 15-ay155tx, 15-ay159ns, 15-ay160ns, 15-ay163nr, 15-ay170nb, 15-ay175nb, 15-ay194nd, 15-ay501ng, 15-ay501nl, 15-ay501ns, 15-ay502ng, 15-ay503ng, 15-ay507ng
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.