Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Stromkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
213354-008
213354-008
Artikel-Nr.:
     C1001-7330214
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     213354-008
EAN/GTIN:
     5711783259350
Suchbegriffe:
Netzkabel für Notebook
Netzkabel für Notebook-Netzteil
netzkabel für notebook hp
netzkabel für notebook
HP - Stromkabel - IEC 60320 C5 - 1 m - Schwarz - Schweiz - für HP 25X G5; EliteBook 1030 G1, 745 G3, 840 G3; ProBook 440 G3, 470 G3, 64X G2, 65X G2
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Stromkabel
Farbe
Schwarz
Lokalisierung
Schweiz
Länge
1 m
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Konnektivität
Anschluss
Strom IEC 60320 C5
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP 250 G5 Notebook, 255 G5 Notebook ¦ HP Chromebook 11 G4, 14 G4 ¦ HP EliteBook 1030 G1 Notebook, 725 G3 Notebook, 745 G3 Notebook, 755 G3 Notebook, 840 G3 Notebook, 850 G3 Notebook ¦ HP Laptop 15-ay006nh, 15-ay009ds, 15-ay018ca, 15-ay020la, 15-ay022nf, 15-ay029ca, 15-ay048nl, 15-ay050nf, 15-ay084nf, 15-ay085nf, 15-ay092nd, 15-ay099nl, 15-ay103dx, 15-ay105nl, 15-ay107nl, 15-ay110nl, 15-ay114na, 15-ay114nf, 15-ay117nf, 15-ay118nf, 15-ay120nl, 15-ay122ns, 15-ay128nd, 15-ay129nd, 15-ay135nd, 15-ay137cl, 15-ay153ns, 15-ay154ns, 15-ay155tx, 15-ay159ns, 15-ay160ns, 15-ay163nr, 15-ay170nb, 15-ay175nb, 15-ay194nd, 15-ay501ng, 15-ay501nl, 15-ay501ns, 15-ay502ng, 15-ay503ng, 15-ay507ng ¦ HP ProBook 440 G3 Notebook, 470 G3 Notebook, 640 G2 Notebook, 645 G2 Notebook, 650 G2 Notebook, 655 G2 Notebook
Weitere Suchbegriffe: netzkabel für notebook 1m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,43*
€ 68,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,45*
€ 67,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,64*
€ 63,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,44*
€ 61,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,66*
€ 59,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,79*
€ 50,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.