Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conec Serieller Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C1001-7330420
Hersteller:
     Conec
Herst.-Nr.:
     15-000573
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
Stiftleiste
sub-d steckverbinder 9polig stecker
Conec - Serieller Anschluss - DB-9 (M) - 125 V - 7.5 A
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Serieller Anschluss
Besonderheiten
Schraubenlöcher, vernickelte Hülle, Paneel montierbar, Lötart
Bewertete Stromstärke
7.5 A
Bewertete Spannung
125 V
Beschichteter Stecker
Gold
Verschiedenes
Kennzeichnung
IP67, IEC 60529 IP67, Directive 2002/95/EC, IEC 60664-1
Konnektivität
Anschluss
D-Sub (DB-9), 9-polig - männlich
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.