Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Hook-UP


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     139-1182501
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     3053 BL001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Alpha Wire Hook-UP - Bulkkabel - 300 V - 305 m - verseilt
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Bulkkabel
Besonderheiten
Verseilt
Länge
305 m
American Wire Gauge (AWG)
20
Kabelmantelmaterial
PVC
Ausschlussklausel für Bildfarbe
Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
Bewertete Spannung
300 V
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 139
36
pro Rolle
€ 14,99*
ab € 63,95*
€ 83,75*
pro Paket
Frei Haus
ab € 70,82*
€ 99,12*
pro Rolle
€ 6,90*
ab € 64,83*
€ 113,13*
Preise: Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 83,75*
€ 99,66
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 81,79*
€ 97,33
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 75,32*
€ 89,63
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 74,00*
€ 88,06
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 63,95*
€ 76,10
pro Rolle
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 63,95* pro Stück)
Lagerstand: Lager 139
Versand: Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 14,99*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C.K Tools
330012
ab € 22,67*
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 12,33*
Zubehör
Alpha Wire
P1053 BK005
ab € 27,55*
Zubehör
Alpha Wire
P1052 BK003
ab € 0,44*
Zubehör
Alpha Wire
1234 SV005
ab € 9,706*
Zubehör
Duratool
908-101-F
ab € 3,94*
Zubehör
Duratool
D01627
ab € 79,32*
Zubehör
Multicomp
SPC35228.
ab € 2,05*
Zubehör
Multicomp
SPC35236
ab € 4,92*
Zubehör
Multicomp
SPC35241.
ab € 10,49*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,74*
Zubehör
RS Pro
3034602
ab € 222,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.