| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-7330995 Herst.-Nr.: A6929301 EAN/GTIN: 5711045965487 |
| |
|
| | |
| Ein Ende dieses Stromkabels passt in die meisten Desktop-PCs, Monitore, Scanner, Drucker und anderen Geräte, die über den dreipoligen geschützten Leistungssteckverbinder verfügen. Das andere Ende ist mit einem europäischen Schukostecker mit 2 Kontaktstiften versehen. Die Buchse lässt sich direkt in das Gerät stecken, während der Stecker in die europäische Standard-Steckdose passt. Dieses Hochleistungskabel mit 1,31 mm2 Aderquerschnitt (entspricht AWG 16) ist dank seiner vollständig vergossenen Konstruktion für maximale Langlebigkeit optimiert. C2G - Stromkabel - power IEC 60320 C13 zu power CEE 7/7 (M) - 2 m - geformt - Schwarz - Europa Weitere Informationen: Allgemein | Typ | Stromkabel | | Farbe | Schwarz | | Lokalisierung | Europa | | Besonderheiten | Geformt | | Länge | 2 m | | American Wire Gauge (AWG) | 16 | Konnektivität | Anschluss | Power IEC 60320 C13 | | Stecker (zweites Ende) | Power CEE 7/7 - männlich |
|
| | |
| | | |
| |