| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-7365886 Herst.-Nr.: Q8G57A EAN/GTIN: 0190017245584 |
|
|
| | |
| HPE Nimble Storage - Stromkabel - PE361L zu LS-60 - Wechselstrom 250 V - 10 A - 1.8 m - Indien - für Alletra 6010; Nimble Storage Adaptive Flash CS-Series CS1000, CS3000, CS5000, CS7000 Weitere Informationen: Allgemein | Typ | Stromkabel | | Lokalisierung | Indien | | Länge | 1.8 m | | Bewertete Stromstärke | 10 A | | Bewertete Spannung | Wechselstrom 250 V | Konnektivität | Anschluss | Power PE361L | | Stecker (zweites Ende) | Stecker LS-60 | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | HPE Alletra 6010 ¦ HPE Nimble Storage Adaptive Flash CS-Series CS1000, CS1000H, CS3000, CS5000, CS7000 ¦ Nimble Storage All Flash AF-Series AF1000, AF3000, AF5000, AF7000, AF9000 |
|
| | |
| | | |
| |