Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Nimble Storage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE Nimble Storage
Artikel-Nr.:
     C1001-7365887
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q8G58A
EAN/GTIN:
     0190017245591
HPE Nimble Storage - Stromkabel - SANS 164-1 (M) zu power IEC 60320 C13 - Wechselstrom 250 V - 16 A - 2.5 m - Südafrika - für Alletra 6010; Nimble Storage Adaptive Flash CS-Series CS1000, CS3000, CS5000, CS7000
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Stromkabel
Lokalisierung
Südafrika
Länge
2.5 m
Bewertete Stromstärke
16 A
Bewertete Spannung
Wechselstrom 250 V
Konnektivität
Anschluss
Power SANS 164-1 - männlich
Stecker (zweites Ende)
Power IEC 60320 C13
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE Alletra 6010 ¦ HPE Nimble Storage Adaptive Flash CS-Series CS1000, CS1000H, CS3000, CS5000, CS7000 ¦ Nimble Storage All Flash AF-Series AF1000, AF3000, AF5000, AF7000, AF9000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.