Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binder-USA Series 713


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7370385
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 0429 14 04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Binder-USA Series 713 - Netzanschluss - 4-polig (S) - 250 V - 4 A
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Netzanschluss
Technologie
Abgeschirmt
Besonderheiten
Schraubenmontage
American Wire Gauge (AWG)
18
Bewertete Stromstärke
4 A
Bewertete Spannung
250 V
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL, IP67
Konnektivität
Anschluss
Strom 4-polig - Stecker
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
99 0430 24 04
ab € 5,53*
Zubehör
Binder
99 0430 14 04
ab € 5,04*
Zubehör
Binder
99 0430 142 04
ab € 7,28*
Zubehör
Binder
99 0430 20 04
ab € 5,88*
Zubehör
Binder
99 0430 57 04
ab € 6,29*
Zubehör
Binder
99 0430 58 04
ab € 8,39*
Zubehör
Binder
99 0430 69 04
ab € 6,85*
Zubehör
Binder
99 0524 52 04
ab € 8,77*
Zubehör
Binder
99 0528 12 04
ab € 8,08*
Zubehör
Binder
08-2424-010-000
ab € 2,19*
Zubehör
Binder
09-3432-00-04
ab € 7,51*
Zubehör
Binder
99-1430-992-04
ab € 36,96*
Zubehör
Binder
99-0430-19-04
ab € 11,97*
Zubehör
Binder
99-0430-19-04
ab € 7,74*
Zubehör
Binder
99-0430-07-04
ab € 6,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.