Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extreme Networks C-Series PoE Power Supply


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Extreme Networks C-Series PoE Power Supply
Artikel-Nr.:
     C1001-7371447
Hersteller:
     Extreme Networks
Herst.-Nr.:
     STK-RPS-1005PS
EAN/GTIN:
     0647030017983
Suchbegriffe:
Netzteil Redundant
Redundante Netzteile
netzteil redundant
Extreme Networks C-Series PoE Power Supply - Stromversorgung redundant / Hot-Plug (Plug-In-Modul) - Wechselstrom 115-230 V - 1005 Watt - für C-Series C5
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Stromversorgung redundant / Hot-Plug - Plug-In-Modul
Verschiedenes
MTBF
800,000 Stunden
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95%
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 115-230 V
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Leistungskapazität
1005 Watt
Abmessungen und Gewicht
Breite
15.4 cm
Tiefe
34 cm
Höhe
4.3 cm
Gewicht
2.1 kg
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Enterasys C-Series C5 C5G124-24, C5G124-24P2, C5G124-48, C5G124-48P2, C5K125-24, C5K125-24P2, C5K125-48, C5K125-48P2, C5K175-24
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.576,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.727,96*
€ 2.056,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.722,31*
€ 2.049,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.665,05*
€ 1.981,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.624,57*
€ 1.933,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.576,18*
€ 1.875,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.