Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binder-USA Series 440


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7372093
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 4805 00 03
EAN/GTIN:
     k.A.
Binder-USA Series 440 - Netzanschluss - DIN 3-polig (M) - 250 V - 7 A
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Netzanschluss
Technologie
Abgeschirmt
Besonderheiten
Abschließbarer Anschluss, Kunststoffgehäuse, Lötart, drücken-ziehen-Design
American Wire Gauge (AWG)
20
Bewertete Stromstärke
7 A
Bewertete Spannung
250 V
Beschichteter Stecker
Gold
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL, UL 94 V-0, IP67
Konnektivität
Anschluss
DIN 3-polig - männlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 150 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
09 4808 15 03
ab € 9,27*
Zubehör
Binder
99 4806 00 03
ab € 10,22*
Zubehör
Binder
09 4808 00 03
ab € 13,10*
Zubehör
Binder
08 2605 000 001
ab € 10,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.