Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binder-USA Series 581


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7372126
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 2014 00 05
EAN/GTIN:
     8716065142372
Suchbegriffe:
581-Rundsteckverbinder
581-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 581
Serie 581 Steckverbinder
Binder-USA Series 581 - Netzanschluss - 5-polig (W) - 250 V - 6 A
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Netzanschluss
Technologie
Abgeschirmt
Besonderheiten
Abschließbarer Anschluss, Lötart
American Wire Gauge (AWG)
20
Bewertete Stromstärke
6 A
Bewertete Spannung
250 V
Beschichteter Stecker
Silber
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL 94 V-0, IP40
Konnektivität
Anschluss
Strom 5-polig - weiblich
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder 581
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
09-0315-80-05
ab € 4,29*
Zubehör
Binder
99 2013 00 05
ab € 5,80*
Zubehör
Binder
09 0315 00 05
ab € 3,66*
Zubehör
Binder
09 0319 00 05
ab € 3,88*
Zubehör
Binder
02 1785 000
ab € 0,42*
Zubehör
Binder
09 0315 90 05
ab € 5,32*
Zubehör
Binder
09 0315 290 05
ab € 6,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.