Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binder-USA Series 723


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7372153
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09 0125 25 07
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
723-Rundsteckverbinder
723-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 723
Serie 723 Steckverbinder
Binder-USA Series 723 - Netzanschluss - 7-poliger Stromanschluss (M) - 125 V - 5 A
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Netzanschluss
American Wire Gauge (AWG)
20
Bewertete Spannung
125 V
Bewertete Stromstärke
5 A
Besonderheiten
Abschließbarer Anschluss, Kunststoffgehäuse, M16 Verriegelung
Verschiedenes
Kennzeichnung
IP67
Konnektivität
Anschluss
7-poliger Stromanschluss - männlich
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder 723
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 1077 000 000
ab € 2,51*
Zubehör
Binder
09 0128 90 07
ab € 7,34*
Zubehör
Binder
09 0128 80 07
ab € 7,06*
Zubehör
Binder
09 0128 89 07
ab € 8,35*
Zubehör
Binder
09 0128 99 07
ab € 8,53*
Zubehör
Binder
09-0126-25-07
ab € 13,63*
Zubehör
Binder
09-0128-00-07
ab € 5,84*
Zubehör
Binder
99-0126-106-07
ab € 16,52*
Zubehör
Binder
02 1785 000
ab € 0,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.