Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binder-USA Series 712


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7372190
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 0413 00 05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
712-Rundsteckverbinder
712-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 712
Serie 712 Steckverbinder
Binder-USA Series 712 - Netzanschluss - 5-polig (M) - 125 V - 3 A
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Netzanschluss
Technologie
Ungeschirmt
Besonderheiten
Kunststoffgehäuse, Lötart, M9 Verriegelung, Kabeldurchmesser bis zu 11,5 mm
American Wire Gauge (AWG)
24
Bewertete Stromstärke
3 A
Bewertete Spannung
125 V
Beschichteter Stecker
Gold
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL, UL 94 V-0, IP67
Konnektivität
Anschluss
Strom 5-polig - männlich
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder 712
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 0349 000 001
ab € 3,60*
Zubehör
Binder
09-0416-80-05
ab € 6,63*
Zubehör
Binder
09 0416 00 05
ab € 4,59*
Zubehör
Binder
01 5059 001
ab € 9,18*
Zubehör
Binder
08-0351-00-01
ab € 4,31*
Zubehör
Binder
99-0414-70-05
ab € 9,21*
Zubehör
Binder
99-0414-75-05
ab € 13,63*
Zubehör
Binder
09-0416-90-05
ab € 8,27*
Zubehör
Binder
79-1414-15-05
ab € 23,12*
Zubehör
Binder
99-0414-00-05
ab € 6,09*
Zubehör
Binder
79-1414-12-05
ab € 17,62*
Zubehör
Binder
08-0349-00-01
ab € 4,20*
Zubehör
Binder
08-1124-000-001
ab € 1,56*
Zubehör
Binder
09 0416 30 05
ab € 9,32*
Zubehör
Binder
09 0416 35 05
ab € 9,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.