Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo - DDR3 - Modul - 8 GB - DIMM 240-PIN - 1066 MHz / PC3-8500 - CL7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo - DDR3 - Modul - 8 GB - DIMM 240-PIN - 1066 MHz / PC3-8500 - CL7
Artikel-Nr.:
     C1001-7389027
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     46C7488
EAN/GTIN:
     4053162138797
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM
Lenovo - DDR3 - Modul - 8 GB - DIMM 240-PIN - 1066 MHz / PC3-8500 - CL7 - registriert - ECC - für System x iDataPlex dx360 M3; System x3200 M3; x3250 M3; x3690 X5; x3850 X5; x3950 X5
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
8 GB
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
IBM System x iDataPlex dx360 M3 6391 ¦ Lenovo System x3200 M3 7327, 7328 ¦ Lenovo System x3250 M3 4251, 4252 ¦ Lenovo System x3690 X5 7147, 7148 ¦ Lenovo System x3850 X5 7143, 7145 ¦ Lenovo System x3950 X5 7143, 7145
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Speicher - DIMM 240-PIN
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR3 SDRAM
Formfaktor
DIMM 240-PIN
Datenintegritätsprüfung
ECC
Besonderheiten
Quad Rank, registriert
Geschwindigkeit
1066 MHz (PC3-8500)
Chip-Organisation
X8
Latenzzeiten
CL7 (7-7-7)
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,15*
€ 46,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,94*
€ 46,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,05*
€ 45,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,45*
€ 43,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,30*
€ 40,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.