| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1001-7389110 Herst.-Nr.: MMA1101/2GB EAN/GTIN: 5711045840210 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | CoreParts - DDR3 - Modul - 2 GB - SO DIMM 204-PIN - 1333 MHz / PC3-10600 - ungepuffert - non-ECC Weitere Informationen: Allgemein | Erweiterungstyp | Systemspezifisch | ![](/p.gif) | Kapazität | 2 GB | Herstellergarantie | Service und Support | 1 Jahr Garantie | Erweiterung/Konnektivität | Kompatible Steckplätze | 1 x Speicher - SO DIMM 204-PIN | Arbeitsspeicher | Typ | DRAM Speichermodul | ![](/p.gif) | Technologie | DDR3 SDRAM | ![](/p.gif) | Formfaktor | SO DIMM 204-PIN | ![](/p.gif) | Datenintegritätsprüfung | Non-ECC | ![](/p.gif) | Besonderheiten | Ungepuffert | ![](/p.gif) | Geschwindigkeit | 1333 MHz (PC3-10600) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: DDR3 S0DIMM, DDR3 SODIMM, DDR3 RAM, Desktop-PC-Speicher, MacBook Arbeitsspeicher, MacBook Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ddr ram 2gb, ddr ram, ddr ram sodimm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |