Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts - DDR3 - Modul - 2 GB - DIMM 240-PIN - 1333 MHz / PC3-10600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MMG1306/2048 Speichermodul 2 GB 1 x 2 GB DDR3 1333 MHz ECC
CoreParts MMG1306/2048 Speichermodul 2 GB 1 x 2 GB DDR3 1333 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     C1001-7389182
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MMG1306/2048
EAN/GTIN:
     5711045342134
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM
CoreParts - DDR3 - Modul - 2 GB - DIMM 240-PIN - 1333 MHz / PC3-10600 - registriert - ECC - für Gateway GR160 F1, GR180 F1, GR360 F1, GR380 F1, GR385 F1, GR585 F1, GT150 F1, GT350 F1
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
2 GB
Herstellergarantie
Service und Support
7 Jahre Garantie
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Gateway 1000-GW170 F1, 1000-GW170q F1, 2000h-GW170h F1, 2000h-GW170hq F1, 2000h-GW175h F1, 2000h-GW175hq F1, 2000ht-GW170ht F1, 2000ht-GW170htq F1, GR160 F1, GR180 F1, GR360 F1, GR380 F1, GR385 F1, GR585 F1, GT150 F1, GT350 F1 ¦ NEC Express5800 GT110b, iR120a-1E, R110b-1, R120a-1, R120a-2, R120b-1, R120b-2, R140b-4, T110b, T110c, T120a-E, T120a-M, T120b-M ¦ SGI Altix XE270
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Speicher - DIMM 240-PIN
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR3 SDRAM
Formfaktor
DIMM 240-PIN
Datenintegritätsprüfung
ECC
Besonderheiten
Registriert
Geschwindigkeit
1333 MHz (PC3-10600)
... > DCI > Speicher > RAM
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,64*
€ 51,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,49*
€ 51,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,94*
€ 48,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,64*
€ 44,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,56*
€ 43,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.