| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1001-7389376 Herst.-Nr.: MMI1219/4GB EAN/GTIN: 5711045579547 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | CoreParts - DDR3 - Modul - 4 GB - SO DIMM 204-PIN - 1600 MHz / PC3-12800 - ungepuffert - non-ECC - für Lenovo ThinkPad T430; T430s; X1 Weitere Informationen: Allgemein | Erweiterungstyp | Systemspezifisch | ![](/p.gif) | Kapazität | 4 GB | Herstellergarantie | Service und Support | 1 Jahr Garantie | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Lenovo ThinkPad T430 2342, 2344, 2345, 2347, 2349, 2350, 2351, 2429 ¦ Lenovo ThinkPad T430s 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2358 ¦ Lenovo ThinkPad X1 1286, 1291, 1293, 1294 | Erweiterung/Konnektivität | Kompatible Steckplätze | 1 x Speicher - SO DIMM 204-PIN | Arbeitsspeicher | Typ | DRAM Speichermodul | ![](/p.gif) | Technologie | DDR3 SDRAM | ![](/p.gif) | Formfaktor | SO DIMM 204-PIN | ![](/p.gif) | Datenintegritätsprüfung | Non-ECC | ![](/p.gif) | Besonderheiten | Ungepuffert | ![](/p.gif) | Geschwindigkeit | 1600 MHz (PC3-12800) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: DDR3 S0DIMM, DDR3 SODIMM, DDR3 RAM, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ddr ram 4gb sodimm, ddr ram 4gb, ddr ram |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |