Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts - DDR3 - Modul - 2 GB - SO DIMM 204-PIN - 1600 MHz / PC3-12800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7389396
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MMT1100/2GB
EAN/GTIN:
     5712505586051
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 Laptopspeicher
DDR3 Notebookspeicher
CoreParts - DDR3 - Modul - 2 GB - SO DIMM 204-PIN - 1600 MHz / PC3-12800 - ungepuffert - non-ECC - für Dynabook Toshiba Tecra R940, R950; Toshiba Satellite L875, P850, P875, S855, S875, U845
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
2 GB
Herstellergarantie
Service und Support
1 Jahr Garantie
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Dynabook Toshiba Tecra R940-006, R940-008, R940-009, R940-00K, R940-00L, R940-015, R940-S9420, R940-S9430, R940-S9440, R950-006, R950-00F, R950-00G, R950-00H, R950-00L, R950-00M, R950-00N, R950-S9520, R950-S9530, R950-S9540 ¦ Toshiba Satellite L850-0C9, L850-13R, L855-11C, L855-11G, L875D-104, L875D-106, L875D-S7232, P850-030, P850-040, P850-04P, P850-12Z, P850-131, P850-133, P870-023, P870-027, P875-304, S855D-S5256, S855-S5254, S855-S5260, S855-S5264, S855-S5265, S875D-S7239, S875-S7240, S875-S7242, S875-S7248, U845-S404, U845-S406, U845-S409
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Speicher - SO DIMM 204-PIN
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR3 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 204-PIN
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Besonderheiten
Ungepuffert
Geschwindigkeit
1600 MHz (PC3-12800)
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,47*
€ 38,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.