Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo - DDR3L - Modul - 8 GB - DIMM 240-PIN Low Profile


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM 00D5035 Speichermodul 8 GB DDR3 1600 MHz
IBM 00D5035 Speichermodul 8 GB DDR3 1600 MHz
Artikel-Nr.:
     C1001-7390952
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     00D5035
EAN/GTIN:
     5712505159897
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM
Lenovo - DDR3L - Modul - 8 GB - DIMM 240-PIN Low Profile - 1600 MHz / PC3L-12800 - CL11 - 1.35 V - registriert - ECC - für System x3500 M4; x3550 M4; x3650 M4; x3650 M4 BD; x3650 M4 HD; x3850 X6; x3950 X6
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
8 GB
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller
IBM 00D5035
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo System x3500 M4 7383 ¦ Lenovo System x3550 M4 7914 ¦ Lenovo System x3650 M4 7915 ¦ Lenovo System x3650 M4 BD 5466 ¦ Lenovo System x3650 M4 HD 5460 ¦ Lenovo System x3850 X6 3837, 6241 ¦ Lenovo System x3950 X6 3837, 6241
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR3L SDRAM
Formfaktor
DIMM 240-PIN Low Profile
Datenintegritätsprüfung
ECC
Besonderheiten
Single Rank, Niederspannung, registriert
Geschwindigkeit
1600 MHz (PC3L-12800)
Chip-Organisation
X4
Spannung
1.35 V
Latenzzeiten
CL11
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,66*
€ 103,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,69*
€ 101,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,61*
€ 92,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,53*
€ 91,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,95*
€ 79,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.