Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo - DDR3 - Modul - 1 GB - DIMM 240-PIN - 1333 MHz / PC3-10600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo - DDR3 - Modul - 1 GB - DIMM 240-PIN - 1333 MHz / PC3-10600
Artikel-Nr.:
     C1001-7390971
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     46R6026
EAN/GTIN:
     5711783654803
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM
Lenovo - DDR3 - Modul - 1 GB - DIMM 240-PIN - 1333 MHz / PC3-10600 - ungepuffert - ECC - für ThinkStation C20 4262, 4263, 4265; C20x 4269, 4272; D20 4155, 4158; S20 4105, 4157
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
1 GB
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller
IBM 46R6026
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkStation C20 4262, 4263, 4265 ¦ Lenovo ThinkStation C20x 4269, 4272 ¦ Lenovo ThinkStation D20 4155, 4158 ¦ Lenovo ThinkStation S20 4105, 4157
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR3 SDRAM
Formfaktor
DIMM 240-PIN
Datenintegritätsprüfung
ECC
Besonderheiten
Ungepuffert
Geschwindigkeit
1333 MHz (PC3-10600)
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 290,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,44*
€ 400,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,37*
€ 397,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,13*
€ 382,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,65*
€ 381,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,78*
€ 346,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.