Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo - DDR2 - Modul - 2 GB - DIMM 240-PIN - 533 MHz / PC2-4200 - CL4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo - DDR2 - Modul - 2 GB - DIMM 240-PIN - 533 MHz / PC2-4200 - CL4
Artikel-Nr.:
     C1001-7390972
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     30R5123
EAN/GTIN:
     4047762416072
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR2 RAM
Desktop-PC-Speicher
Lenovo - DDR2 - Modul - 2 GB - DIMM 240-PIN - 533 MHz / PC2-4200 - CL4 - ungepuffert - non-ECC - FRU - für ThinkCentre A51; A51p; ThinkCentre A51; A51p; A52; E50; M51; M52
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
2 GB
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller
IBM 73P4973, Lenovo 30R5123
Verschiedenes
Preistyp
Field Replaceable Unit (FRU)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
IBM ThinkCentre A51 8122, 8123, 8124, 8131, 8133, 8134, 8135, 8136, 8138, 8422, 8424, 8425 ¦ IBM ThinkCentre A51p ¦ Lenovo ThinkCentre A51 8105, 8107, 8109, 8117, 8119, 8121, 8122, 8123, 8124, 8125, 8129, 8131, 8132, 8133, 8134, 8135, 8136, 8137, 8138, 8424, 8425, 8428, 9212 ¦ Lenovo ThinkCentre A51p ¦ Lenovo ThinkCentre A52 ¦ Lenovo ThinkCentre E50 ¦ Lenovo ThinkCentre M51 8095, 8096, 8097, 8104, 8106, 8108, 8118, 8120, 8141, 8142, 8143, 8144, 8145, 8146 ¦ Lenovo ThinkCentre M52
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR2 SDRAM
Formfaktor
DIMM 240-PIN
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Besonderheiten
Ungepuffert
Geschwindigkeit
533 MHz (PC2-4200)
Latenzzeiten
CL4
... > DCI > Speicher > RAM
Weitere Suchbegriffe: ddr ram 2gb, ddr ram, lenovo ddr ram
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,35*
€ 115,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,81*
€ 115,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,93*
€ 103,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,41*
€ 101,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,72*
€ 91,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.