Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell AC Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell AC Adapter
Artikel-Nr.:
     C1001-7391743
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     JT9DM
EAN/GTIN:
     5712505149621
Suchbegriffe:
Netzkabel für Notebook
Netzkabel für Notebook-Netzteil
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Dell AC Adapter - Netzteil - Wechselstrom 100-240 V - 45 Watt - Schwarz - für XPS 13 (L321X), 13 (L321X-MLK), 13 (L322X)
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Netzteil - extern
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V
Nötige Frequenz
50 - 60 Hz
Ausgangsspannung
19.5 V
Elektrischer Strom max.
2.31 A
Leistungskapazität
45 Watt
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Dell XPS 13 (L321X), 13 (L321X-MLK), 13 (L322X)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.