Transformieren Sie Ihre Verkaufsfläche mit einem vielseitigen POS-System, das für ein besseres Einkaufserlebnis Ihrer Kunden sorgt und wichtige Geschäftsabläufe unterstützt. Das HP Engage One System vereint Sicherheit, Robustheit und Flexibilität in einem einzigartigen Design und leitet so eine neue Ära im Einzelhandel ein.
HP ElitePOS G1 Retail System 141 - All-in-One (Komplettlösung) - 1 x Celeron 3965U / 2.2 GHz - RAM 4 GB - SSD 128 GB - TLC - HD Graphics 610 - 1GbE - Win 10 Pro 64-Bit - Monitor: LED 35.56 cm (14") 1920 x 1080 (Full HD) Touchscreen
Allgemein | Typ | POS-Terminal |
| Lokalisierung | Sprache: Deutsch / Region: Deutschland |
| Integrierte Peripheriegeräte | Lautsprecher |
| Formfaktor des Produktes | All-in-One (Komplettlösung) |
| Integrierte Sicherheit | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre - Vor-Ort |
RAM | Technologie | DDR4 SDRAM - non-ECC |
| Formfaktor | SO DIMM 260-PIN |
| Leistungsmerkmale | Zwei-Kanal-Speicherarchitektur |
| Installierte Anzahl | 4 GB / 32 GB (Max) |
| Übereinstimmung der Speicherspezifikation | PC4-19200 |
| Konfigurationsmerkmale | 1 x 4 GB |
| Steckplatz | 2 (Gesamt) / 1 (frei) |
| Effektive Speichergeschwindigkeit | 2133 MHz |
| Bewertete Speichergeschwindigkeit | 2400 MHz |
Netzwerk | Leistungsmerkmale | Wake on LAN (WoL), PXE-Support, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X) |
| Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
| Remoteverwaltungsprotokoll | SNMP 2 |
| Ethernet-Controller | Realtek RTL8153 |
Verschiedenes | Zubehör im Lieferumfang | HP Retail Integrated Dual-Head MSR |
| Kennzeichnung | ISO 14001, WEEE 2002/96/EC, halogenarm, ISO 11469, ISO 1043, RoHS 2011/65/EC |
| Diebstahl-/Einbruchschutz | Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft), Vorhängeschlossbügel |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
Stromversorgung | Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |
| Gerätetyp | Stromversorgung |
| Installierte Anzahl | 1 |
| Gestellte Leistung | 120 Watt |
| Effizienz | 88% |
| Power Factor Korrektur | Ja (aktiv) |
Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 10 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 85% |
Massenspeicher-Controller | Typ | 1 x SATA |
| Controller Schnittstellentyp | SATA 6Gb/s |
Cache-Speicher | Installierte Größe | 2 MB |
| Cache pro Prozessor | 2 MB |
Betriebssystem / Software | Software | HP Support Assistant, HP BIOSphere, HP Device Guard, HP Credential Guard |
| Bereitgestelltes Betriebssystem | Windows 10 Pro 64-Bit-Version Englisch/Deutsch |
Monitor | Diagonalabmessung | 35.56 cm (14") |
| Seitenverhältnis des Bildes | 16:9 |
| Monitortyp | LED |
| Helligkeit | 300 cd/m² |
| Kontrastverhältnis | 300:1 |
| Reaktionszeit | 10 ms |
| Monitormerkmale | PCT-Technologie (Projected Capacitive Touch), Full HD Standard-Betrachtungswinkel (SVA, Standard-Viewing Angle), blendfrei |
| Native Auflösung | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Breitbild-Bildschirm | Ja |
| Touchscreen | Ja (Multi-Touch) |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 90 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 65 |
Audioausgang | Kompatibilität | High-Definition-Audio |
| Soundmodus | Stereo |
| Mit Lautsprechern | 1 x Verstärker ¦ 2 x linker/rechter Kanal |
| Max. Sampling-Rate | 192 kHz |
Abmessungen und Gewicht | Breite | 33.62 cm |
| Tiefe | 21.64 cm |
| Höhe | 1.76 cm |
| Gewicht | 4.3 kg |
| Details zu Abmessungen & Gewicht | 33.62 cm - 21.64 cm - 1.76 cm - 4.3 kg - ohne Ständer |
Grafik-Controller | Grafikprozessor | Intel HD Graphics 610 |
Prozessor / Chipsatz | Taktfrequenz | 2.2 GHz |
| Wichtigste Prozessormerkmale | Intel Smart Cache |
| CPU | Intel Celeron 3965U |
| Anz. der Kerne | Dual-Core |
| Max. Prozessoranzahl | 1 |
| Prozessoranzahl | 1 |
| CPU-Upgrade-Möglichkeit | Upgradefähig |
Festplattenlaufwerk | Typ | SSD - M.2 2280 |
| Schnittstellen Typ | SATA 6Gb/s |
| Kapazität | 1 x 128 GB |
| Merkmale | TLC-Speicherzellen |
Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 2 x USB 3.0 ¦ 4 x USB 2.0 ¦ 3 x serial ¦ 1 x USB-C ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) - RJ-45 ¦ 1 x Kassenschublade ¦ 1 x Kopfhörer |
| Steckplatz | 2 (gesamt)/ 1 (frei) x 260-Pin-SO-DIMM ¦ 1 (gesamt)/ 0 (frei) x CPU ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card - 2230 ¦ 1 (gesamt)/ 0 (frei) x M.2 Card - 2280 |
Optischer Speicher | Typ | Kein optisches Laufwerk |
Informationen zur Nachhaltigkeit | ENERGY STAR zertifiziert | Ja |