Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer - DDR2 - Modul - 1 GB - SO DIMM 200-PIN - 667 MHz / PC2-5300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer 1GB DDR2 Speichermodul 667 MHz
Acer 1GB DDR2 Speichermodul 667 MHz
Artikel-Nr.:
     C1001-7398123
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     KN.1GB02.029
EAN/GTIN:
     5704327798569
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR2 Laptopspeicher
DDR2 Notebookspeicher
Acer - DDR2 - Modul - 1 GB - SO DIMM 200-PIN - 667 MHz / PC2-5300 - ungepuffert - non-ECC - für Aspire 50XX, 57XX, 6920, 9813WKMi_2048; Extensa 5220; Ferrari 50XX; TravelMate 4320, 5520
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
1 GB
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Acer Aspire 5050-3469, 5050-3785, 5050-4677, 5050-4697, 5715Z, 5715Z-1A1G08Mi, 5715Z-1A2G12Mi, 5715Z-1A2G16Mi, 5715Z-1A2G25Mi, 5715Z-2A1G12Mi, 5715Z-2A2G08Mi, 5715Z-2A2G16Mi, 5715Z-2A2G25Mi, 5715Z-3A1G12Mi, 5715Z-3A1G16Mi, 5715Z-3A2G12Mi, 5715Z-3A2G16Mi, 5715Z-4A1G16Mi, 5715Z-4A2G16Mi, 5720G-101G16, 5720G-102G16N, 5720G-102G25Mi, 5720G-1A1G12, 5720G-1A1G16, 5720G-1A2G16, 5720G-1A2G25Mi, 5720G-301G16, 5720G-301G16MI, 5720G-302G16Mi, 5720G-302G25Mi, 5720G-3A2G25, 5720G-701G25, 5720Z, 5720Z-1A1G12, 5720Z-1A1G12Mi, 5720Z-1A1G16, 5720Z-1A1G16Mi, 5720Z-1A2G16, 5720Z-1A2G16Mi, 5720Z-1A2G25Mi, 5720Z-2A2G16Mi, 5720Z-3A3G25Mi, 5720Z-4216, 5720Z-4256, 5720Z-4521, 5720Z-4786, 6920-6213, 6920-6422, 6920-6428, 6920-6508, 6920-6610, 6920-6621, 6920-6731, 6920-6835, 6920-6853, 6920-6875, 6920-6886, 6920-6894, 6920-6898, 6920-6928, 6920-6A2G25Mn ¦ Acer Extensa 5220, 5220-050512, 5220-0508Mi, 5220-051G12, 5220-051G12Mi - Camera, 5220-051G16Mi, 5220-052G12Mi, 5220-100508, 5220-100508_Linux, 5220-100508_VHB, 5220-100508Mi, 5220-101G08Mi, 5220-101G12, 5220-101G12Mi, 5220-101G16Mi, 5220-101G16Mi - Camera, 5220-102G16Mi, 5220-1A1G12_XPP, 5220-1A1G12Mi, 5220-1A1G16_VHP, 5220-1A1G16Mi, 5220-1A2G16Mi, 5220-200508, 5220-200508_Linux, 5220-200508_XPP, 5220-200508Mi, 5220-201G08, 5220-201G08_Linux, 5220-201G08_VHB, 5220-201G08Mi, 5220-201G12, 5220-201G12Mi, 5220-201G16, 5220-201G16Mi, 5220-202G12Mi, 5220-202G16Mi, 5220-2090, 5220-2385, 5220-2516, 5220-301G08_Linux, 5220-301G08Mi, 5220-301G12, 5220-301G12_Linux, 5220-301G12_VHB, 5220-301G12Mi, 5220-301G16, 5220-302G12Mi, 5220-302G16Mi ¦ Acer Ferrari 5000-5158, 5000-5832, 5005WLHi_HD, 5005WLHi_vu ¦ Acer TravelMate 4320-201G12Mi - Camera, 4320-201G16Mi, 4320-202G16Mi, 4320-301G12Mi, 4320-301G16Mi, 4320-302G16Mi, 5520G-401G25Mi, 5520G-501G25, 5520G-502G16, 5520G-502G16Mi, 5520G-502G25Mi, 5520G-502G32, 5520G-503G25Mi, 5520G-503G32Mi, 5520G-602G25, 5520G-6A2G16Mi, 5520G-7A2G16Mi, 5520G-7A2G25Mi
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Speicher - SO DIMM 200-PIN
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR2 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 200-PIN
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Besonderheiten
Ungepuffert
Geschwindigkeit
667 MHz (PC2-5300)
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.