Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer - DDR2 - Modul - 1 GB - SO DIMM 200-PIN - 667 MHz / PC2-5300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer 1GB DDR2 Speichermodul 667 MHz
Acer 1GB DDR2 Speichermodul 667 MHz
Artikel-Nr.:
     C1001-7398126
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     KN.1GB03.014
EAN/GTIN:
     5704327635093
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR2 Laptopspeicher
DDR2 Notebookspeicher
Acer - DDR2 - Modul - 1 GB - SO DIMM 200-PIN - 667 MHz / PC2-5300 - ungepuffert - non-ECC - für TravelMate 3270, 4320, 4520, 4720, 53XX, 5520, 57XX, 62XX, 6492, 65XX, 7320, 7520, 7720
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
1 GB
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Acer TravelMate 3270-6637, 4320-202G16Mi, 4320-301G12Mi, 4320-301G16Mi, 4320-302G16Mi, 4520-3204, 4720-5B2G16Mi, 4720-6410, 4720-6781, 4720-812G25N, 5315-201G12Mi, 5320-1A1G12_XPP, 5320-1A2G16Mi, 5320-1A2G25Mi, 5320-201G25, 5320-202G25, 5320-2708, 5320-2818, 5320-301G12Mi, 5320-302G16Mi, 5320-302G25, 5320-302G25Mi, 5520-502G25, 5520-5283, 5520-5741, 5520-5880, 5520-7A3G25Mi, 5520G-501G25, 5520G-502G16, 5520G-502G32, 5710G-101G12, 5710G-101G16, 5720-2A1G16Mi, 5720-2A2G16, 5720-2A2G16Mi, 5720-2A2G25Mi, 5720-2A3G16Mi, 5720-4A1G16Mi, 5720-4A2G16, 5720-4A2G16Mi, 5720-4A2G25Mi, 5720-4A2G32, 5720-4A2G32MN, 5720-4A3G16Mi, 5720-4A3G25Mi, 5720-4A3G32Mi, 5720-4A3G32MN, 5720-4A4G25Mi, 5720-5B1G16Mn, 5720-5B2G16, 5720-5B2G16_Linux, 5720-5B2G25, 5720-5B2G25Mn, 5720-5B2G25N, 5720-5B3G25MI, 5720-5B4G25Mi, 5720-5B4G25N, 5720-5B4G32Mn, 5720-602G16_XPP, 5720-602G16Mn, 5720-602G25, 5720-602G32, 5720-602G32MN, 5720-6525, 5720-6615, 5720-6732, 5720-6798, 5720-6911, 5720-6B2G25Mi, 5720-6B3G25, 5720-814G32Mn, 5720-832G25Mn, 5720-934G32Mn, 5720G-2A2G16MN, 5720G-4A2G32MN, 5720G-4A3G32MN, 5720G-5B2G16Mi, 5720G-5B2G32Mi, 5720G-5B3G32MN, 5720G-603G32MN, 5720G-603G32N, 5720G-604G32Mn, 5720G-813G25, 5720G-833G25N, 6292-5B2G16Mi, 6292-602G25N_VHP, 6292-603G25Mi, 6292-603G32Mi, 6292-603G32N, 6292-6059, 6292-643G25Mn, 6292-6649, 6292-702G16Mn, 6292-814G25Mn, 6292-834G25Mi, 6292-834G32Mi, 6292-933G32N, 6492-602G25N, 6492-933G32N, 6592-602G16N, 6592-812G16Mn, 6592-812G16N, 6592G-602G12MN, 6592G-602G16Mi, 6592G-602G32MN, 6592G-812G16Mn, 6592G-812G25MN - 3G, 6592G-834G25Mn, 6592G-933G32N, 6592G-934G25N, 7320-1A2G16Mi, 7320-301G16_VB, 7520-502G25, 7520-5585, 7520-5863, 7520-7A2G25, 7520G-502G32, 7720-2A2G16Mi, 7720-2A3G16Mi, 7720-4A3G16Mi, 7720-5B1G12Mi, 7720-5B2G16Mn, 7720-5B2G25Mn, 7720-5B3G25Mi, 7720-602G25N_VB/XPP, 7720-812G125Mn, 7720-812G25N, 7720-863G32Mn, 7720-934G32Mn, 7720-934G50Mn, 7720G-833G32N, 7720G-932G50Mn, 7720G-934G25Mn, 7720G-944G50Mn
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Speicher - SO DIMM 200-PIN
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR2 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 200-PIN
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Besonderheiten
Ungepuffert
Geschwindigkeit
667 MHz (PC2-5300)
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.