Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco RP Series


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Cisco RP Series
Artikel-Nr.:
     C1001-7411896
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     RP208-30M1P-6-36=
EAN/GTIN:
     0882658957239
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Da die Geräte in Rechenzentren dichter sind als je zuvor, kann ein einziges Rack mit Geräten Dutzende von Stromkabeln erzeugen, die zu verwalten sind. Der Bedarf eines einzigen Racks kann leicht die Anzahl der verfügbaren Steckdosen übersteigen. Selbst wenn die Stromzufuhr von einem nahegelegenen Rack-Stromversorgungsmodul erfolgt - was häufig der Fall ist -, kann die Verkabelung in jedem Rack schnell unhandlich und schwierig zu handhaben werden, was die Rückverfolgung und Fehlersuche erschwert. Wenn Sie eine flexible, zuverlässige und einfach zu installierende Stromverteilung mit Schutz für Zweigstromkreise benötigen, ist die Power Distribution Unit (PDU) der RP-Serie von Cisco die ideale Wahl.
Cisco RP Series - Stromverteilungseinheit (Rack - einbaufähig) - Wechselstrom 200-240 V - Eingabe, Eingang NEMA L6-30 - Ausgangsanschlüsse: 42 - für P/N: RACK-BLANK-001, RACK-BLANK-001=, RACK-BLANK-001-RF
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Stromverteilungseinheit - Rack - einbaufähig
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Stromkabel - integriert - 3.04 m
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 200-240 V
Eingangsspannungsbereich
± 10%
Nötige Frequenz
50 - 60 Hz
Ausgangsspannung
Wechselstrom 200-240 V
Schutzschaltung
Trennschalter
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
36 x power IEC 60320 C13 ¦ 6 x Strom IEC 60320 C19
Elektrischer Strom max.
24 A
Eingangsanschlüsse
1 x Netzstecker NEMA L6-30
Abmessungen und Gewicht
Breite
5.2 cm
Tiefe
5.3 cm
Höhe
168.9 cm
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: RACK-BLANK-001, RACK-BLANK-001=, RACK-BLANK-001-RF
Weitere Suchbegriffe: cisco pdu, 19 zoll steckdosenleiste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 971,01*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 971,01* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.087,77*
€ 1.294,45
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.077,57*
€ 1.282,31
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.040,51*
€ 1.238,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.011,13*
€ 1.203,24
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 971,01*
€ 1.155,50
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.