Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APG Stratis 1617


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7416081
Hersteller:
     APG
Herst.-Nr.:
     VTC320-AW1617-B5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kassen-Schublade
Kassenlade
Kassenschublade
kassenlade
APG Stratis 1617 - Elektronische Kassenschublade - All White
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
41.1 cm
Tiefe
43.9 cm
Höhe
13.3 cm
Farbe
All White
Produkttyp
Elektronische Kassenschublade
Packungsinhalt
Einstellbare Kasse (5 Banknoten-, 5 Münzfächer)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 2 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Zwei Medienschächte, integrierte Kabelführung, Schloss mit vier Funktionen
Schnittstelle für Kassenschublade
24V Solenoid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,27*
€ 185,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,55*
€ 183,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,27*
€ 172,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,30*
€ 165,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,52*
€ 146,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.