Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS WS C422 Pro/SE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7416480
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90SW0080-M0EAY0
EAN/GTIN:
     4712900810851
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
ASUS WS C422 Pro/SE - Motherboard - ATX - LGA2066 Socket - C422 Chipsatz - USB 3.1 Gen 1, USB-C Gen2, USB 3.1 Gen 2 - 2 x Gigabit LAN - HD Audio (8-Kanal)
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Motherboard - ATX
Kompatible Prozessoren
Xeon
Chipsatz
Intel C422
Prozessorsockel
LGA2066 Socket
Max. Anz. Prozessoren
1
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Breite
30.5 cm
Tiefe
24.4 cm
Software inbegriffen
ASUS AI Charger+, ASUS Control Center
Audio
Typ
HD Audio (8-Kanal)
Kompatibilität
DTS Connect, High-Definition-Audio, DTS Headphone:X
Audio Codec
Realtek ALCS1220A
Besonderheiten
BIOS-Funktionen
Mehrsprachiges BIOS, ASUS Quiet Thermal Solution, USB BIOS Flashback, ASUS EZ Flash 3
Hardwarefeatures
Jack Retasking, MemOK!, ASUS Q-Design, ESD Guards, Q-DIMM, ASUS EZ DIY, Q-LED, Q-Slot, CrashFree BIOS 3, Audio Jack-Erkennungstechnologie, ASUS Q-Shield, NVIDIA 3-way SLI Technology Support, Intel Turbo Boost Technologie 2.0, ASUS 8 Phase CPU Power Design, Q-Code, AMD 3-Way CrossFireX-Technologiesupport, ASUS 2 Phase DRAM Power Design, verbesserter DRAM-Überlastschutz ASUS, ASUS Stainless Steel Back I/O, Turbo LAN, ASUS Überspannungsschutz, ASUS Crystal Sound 3, AURA RGB Lighting Control, ASUS 5X Protection III, ASUS SafeSlot Core, Intel VROC support, M.2 Kühlkörper, ASMB9-iKVM
LAN
Netzwerkschnittstellen
2 x Gigabit Ethernet
Netzwerkcontroller
Intel I210-AT
Unterstützter RAM
Technologie
DDR4
Besonderheiten
Vier-Kanal-Speicherarchitektur
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung
ECC
Max. Größe
512 GB
Registriert oder gepuffert
Registriert, Load-Reduced
Bustakt
2400 MHz, 2133 MHz, 2666 MHz
Erweiterung/Konnektivität
Stromanschlüsse
Hauptstromanschluss, 24-polig, 6-poliger ATX12V-Anschluss, 2 8-polige ATX12V-Anschlüsse
Schnittstellen
2 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 4 x USB 3.1 Gen 1 ¦ 4 x USB 2.0 ¦ 1 x TOSLINK ¦ 1 x USB 3.1 Gen 2 ¦ 1 x USB-C Gen2 ¦ 1 x Audio Line-Out - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Audio Line-Out (Mitte/Subwoofer) - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Audio Line-Out (hinten) - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Audio Line-In - Mini-Klinkenstecker
Erweiterungssteckplätze
1 x CPU ¦ 8 x DIMM 288-polig ¦ 2 x PCIe 3.0 x16 ¦ 2 x PCIe 3.0 x16 (dual x8-Modus; einzelne Karte: x16-Modus) ¦ 1 x PCIe 3.0 x4
Speicherschnittstellen
SATA-600 -anschlussstellen: 6 x 7-Pin Serial ATA - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 ¦ SATA-600 / PCIe 3.0 -anschlussstellen: 1 x M.2 ¦ PCIe 3.0 -anschlussstellen: 1 x U.2 ¦ PCIe 3.0 -anschlussstellen: 1 x M.2
Interne Schnittstellen
2 x USB 2.0 - Stiftleiste ¦ 2 x USB 3.1 Gen 1 - Stiftleiste ¦ 1 x USB 3.1 Gen 2 - Stiftleiste ¦ 1 x Seriell - Stiftleiste ¦ 1 x Thunderbolt - Stiftleiste
... > DCI > Systeme > Motherboards
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 340,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,57*
€ 452,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 379,81*
€ 451,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 370,38*
€ 440,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 367,36*
€ 437,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 340,34*
€ 405,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.