Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Q2Power Europe to USA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7421519
Hersteller:
     Q2 Power
Herst.-Nr.:
     1.200110
EAN/GTIN:
     7640167560332
Suchbegriffe:
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Reisestecker
Q2Power Europe to USA - Adapter für Power Connector - CEE 7/4, Eurostecker (W) zu NEMA 5-15 (M) - 100-250 V - 10 A - Schwarz - Vereinigte Staaten
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Adapter für Power Connector
Farbe
Schwarz
Lokalisierung
Vereinigte Staaten
Bewertete Stromstärke
10 A
Bewertete Spannung
100-250 V
Verschiedenes
Kennzeichnung
IEC 60884, KEMA-KEUR
Konnektivität
Anschlüsse
Eurostecker (Spannungsversorgung CEE 7/16) - weiblich ¦ Strom CEE 7/4 - weiblich
Stecker (zweites Ende)
Netzstecker NEMA 5-15 - männlich
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.