Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Q2Power Europe to Australia


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7421520
Hersteller:
     Q2 Power
Herst.-Nr.:
     1.200120
EAN/GTIN:
     7640167560349
Suchbegriffe:
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Reisestecker
Q2Power Europe to Australia - Adapter für Power Connector - CEE 7/4, Eurostecker (R) zu SAA AS 3112 (S) - 100-250 V - 10 A - Schwarz - Australien
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Adapter für Power Connector
Farbe
Schwarz
Lokalisierung
Australien
Bewertete Stromstärke
10 A
Bewertete Spannung
100-250 V
Verschiedenes
Kennzeichnung
IEC 60884, KEMA-KEUR
Konnektivität
Anschlüsse
Eurostecker (Spannungsversorgung CEE 7/16) - Gefäß ¦ Strom CEE 7/4 - Gefäß
Stecker (zweites Ende)
Netzstecker SAA AS 3112 - Stecker
Weitere Suchbegriffe: Stromadapter, netzadapter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.