Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Targus 3-Way DC Charging Hydra


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7435284
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     ACC1009EUX
EAN/GTIN:
     9051721023169
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Das Kabel Hydra ist ein leistungsstarkes Zubehörkabel mit drei Köpfen, das sich an die universellen Dockingstationen von Targus mit Ladegarät anschließen lässt, um das Aufladen unterschiedlicher Notebookmarken und -modelle in einer Schreibtischumgebung noch einfacher zu gestalten. Schließen Sie das Hydra-Kabel an die Dockingstation an. Wählen Sie den für Ihr Notebook passenden Stecker, um das Notebook mit Strom zu versorgen. Die universellen Targus-Dockingstationen mit Ladegerät laden die meisten Notebookmarken und -modelle über ein einzigartiges Steckersystem auf. Es ist die einzige universelle Dockingstation mit integrierter Lösung für die Stromversorgung. Das Zubehörkabel Hydra kann bis zu drei Notebookstecker aufnehmen, je nach Hardware von einer Sorte oder gemischt. Das Hydra-Kabel sorgt auch dafür, dass die Stecker an der Dockingstation bleiben. Somit wird verhindert, dass ein Benutzer die Stecker gemeinsam mit seinem Notebeook entfernt und sichergestellt, dass der Arbeitsplatz für die nächste Person mit Notebook richtig ausgestattet ist. Die Installation ist ganz einfach: Befestigen Sie drei Stecker von Ihrer Targus Dockingstation mit Ladegerät und sichern Sie diese mit den mitgelieferten Manschetten. So gehen die Stecker auch nicht so schnell verloren.
Targus 3-Way DC Charging Hydra - Netzteil - 3-poliger Netzanschluss - Schwarz - Europa - für Targus Universal USB 3.0, Universal USB 3.0 DV4K
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Netzteil
Breite
12 cm
Tiefe
9 cm
Höhe
3.5 cm
Gewicht
80 g
Farbe
Schwarz
Lokalisierung
Europa
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Selbstsichernde Schließringe
Konnektivität
Anschluss
3 x 3-poliger Netzanschluss
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Service und Support
2 Jahre Garantie
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Targus Universal USB 3.0 DV Docking Station with Power, Universal USB 3.0 DV4K Docking Station with Power
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,37*
€ 194,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,16*
€ 191,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,25*
€ 181,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,20*
€ 173,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,88*
€ 154,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.