Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Blickschutzfilter für Dell OptiPlex 7440 All-In-One


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7451489
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     98044065583
EAN/GTIN:
     5704174018919
Suchbegriffe:
3M Bildschirmfilter
3M Blickschutzfilter
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Die Display- und Gerätetechnik entwickelt sich stetig weiter. Das tun auch wir. Hinter der Einfachheit unserer Produkte steckt eine leistungsstarke Kombination von Optik und jeder Menge Erfindergeist, die Sie mittlerweile von 3M erwarten. Unsere auf Touchbedienung optimierten Bildschirm- und Blickschutzprodukte sind an den meisten modernen Touchscreen-Geräten leicht und angenehm verwendbar und tragen zum Schutz Ihrer Bildschirme und der auf ihnen angezeigten Informationen bei. Unsere bisher dünnsten, Touchscreen optimierten, passgenau zugeschnittenen Blickschutzfilter schützen Ihren hochauflösenden Bildschirm vor seitlichen Blicken visueller Hacker, ohne die Handhabung Ihres Geräts zu beeinträchtigen.
3M Blickschutzfilter für Dell OptiPlex 7440 All-In-One - Blickschutzfilter für Bildschirme - 60.5 cm wide (23,8 Zoll Breitbild) - Schwarz - für Dell OptiPlex 7440 (All-in-One (Komplettlösung)), 7450 (All-in-One (Komplettlösung))
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Blickschutzfilter für Bildschirme
Kompatibilität der Bildschirmgröße
60.5 cm wide (23,8 Zoll Breitbild)
Oberfläche
Matt
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Blendfrei, Micro-Louver-Technologie, touchscreen-kompatibel, horizontale Montage
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Dell OptiPlex 7440 (All-in-One (Komplettlösung)), 7450 (All-in-One (Komplettlösung))
Displayfilter
Seitenverhältnis
16:9
Kratzfest
Ja
Höhe des Sichtbereichs
29.6 cm
Breite des Sichtbereichs
52.7 cm
Rahmenlos
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 127,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,41*
€ 190,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,21*
€ 185,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,43*
€ 179,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,72*
€ 168,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,50*
€ 151,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.