Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandberg USB Typ-C-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7474632
Hersteller:
     Sandberg
Herst.-Nr.:
     136-17
EAN/GTIN:
     5705730136177
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb kabel c-stecker auf c-stecker 2...
usb anschlusskabel
Sandberg - USB-Kabel - 24 pin USB-C (M) zu 24 pin USB-C (M) - USB 3.1 - 2 m
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
USB Typ-C-Kabel
Länge
2 m
Verschiedenes
Kennzeichnung
USB 3.1, RoHS
Konnektivität
Anschluss
24 pin USB-C - männlich
Stecker (zweites Ende)
24 pin USB-C - männlich
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Service und Support
5 Jahre Garantie
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel 2m
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,76*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.